Lapp - Contacts, outillage et accessoires pour connecteurs circulaires - 44420252

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Contacts, outillage et accessoires pour connecteurs circulaires

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rond

  • type de verrouillage - Push Pull

  • avec garniture d’étanchéité - Oui

  • couleur - noir

  • classe de protection (IP), monté - IP00

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044774846019

Réf. Sonepar

00205420252

Réf. Fournisseur

44420252

Réf. Commerciale

Lapp

forme:

rond

type de verrouillage:

Push Pull

avec garniture d’étanchéité:

Oui

couleur:

noir

classe de protection (IP), monté:

IP00

avec élément de détention:

Oui

Couvercle de protection; Size: Powerlock A1;