Lapp - Contacts, outillage et accessoires pour connecteurs circulaires - 44423124

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Contacts, outillage et accessoires pour connecteurs circulaires

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...1 mm²

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.5...1 mm²

  • section de raccordement cable rigide - 0.5...1 mm²

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044776705567

Réf. Sonepar

00205670556

Réf. Fournisseur

44423124

Réf. Commerciale

Lapp

finition des contacts:

douille

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...1 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...1 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...1 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...1 mm²

diamètre du contact à fiche:

1 mm

matériau du contact:

laiton

matériau du revêtement de contact:

or

Contact pour modèle: M17; ; Douille; Raccord à sertir; Pour section (min./max.) : 0.50mm² - 1mm²; Laiton plaqué or