Lapp - Contacts, outillage et accessoires pour connecteurs circulaires M23 - 72402600

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Contacts, outillage et accessoires pour connecteurs circulaires M23

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...1 mm²

  • finition du raccordement électrique - raccord à souder

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.14...1 mm²

  • section de raccordement cable rigide - 0.14...1 mm²

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044773623253

Réf. Sonepar

00205000736

Réf. Fournisseur

72402600

Réf. Commerciale

Lapp

finition des contacts:

douille

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...1 mm²

finition du raccordement électrique:

raccord à souder

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.14...1 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.14...1 mm²

section de raccordement cable souple:

0.14...1 mm²

longueur de dénudage:

6 mm

diamètre du contact à fiche:

1 mm

matériau du contact:

laiton

matériau du revêtement de contact:

or

Contact pour modèle: M23; ; Douille; Raccordement à souder; Pour section (min./max.) : 0.06mm² - 1mm²; Laiton plaqué or