Lapp - Cordon de raccordement et d'extension basé sur le modèle H07RN-F pour triphasé, - 71222234

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Cordon de raccordement et d'extension basé sur le modèle H07RN-F pour triphasé,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 2.5 m

  • matériau de la gaine - PVC

  • couleur de gaine - noir

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • nombre de conducteurs - 5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4044773474589

Réf. Sonepar

00205222234

Réf. Fournisseur

71222234

Marque

Lapp

longueur:

2.5 m

matériau de la gaine:

PVC

couleur de gaine:

noir

section nominale du conducteur:

4 mm²

nombre de conducteurs:

5

type raccordement 1:

embout de câble

résistance à la température:

-25...60 °C

tension nominale (Un):

450...450 V

conduit spiralé:

Non

avec conducteur de protection:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

avec interrupteur pour câble souple:

Non

diamètre externe approx.:

19.9 mm

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

Câble de raccordement pré-assemblé; CEE; 400 V; 6h; ; H07RN-F; 5G4; 2.5 m; 80 mm dénudé plus ferrules