Lapp - Couper, arrêter, dénuder, désisoler - 62120504

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Couper, arrêter, dénuder, désisoler

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 200 mm

  • isolé - Oui

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

  • avec protection contre les chocs - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044777702541

Réf. Sonepar

00205770254

Réf. Fournisseur

62120504

Réf. Commerciale

Lapp

longueur:

200 mm

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

avec protection contre les chocs:

Non

Pince universelle