Lapp - Distributeur en Y M8 | M12 - 22260602

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - adaptateur en Y
nombre de pôles - 5
tension assignée (Ue) - 60 V
courant assigné In - 4 A
finition des contacts - mâle/femelle
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DATA Communication systems & cables
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044774463155
Réf. Sonepar
00205446315
Réf. Fournisseur
22260602
Marque
Lapp
modèle:
adaptateur en Y
nombre de pôles:
5
tension assignée (Ue):
60 V
courant assigné In:
4 A
finition des contacts:
mâle/femelle
blindé:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau du filetage:
autre
degré de pollution:
3
matériau du revêtement de contact:
nickel/or


