Lapp - DYMO® Industrie Rhino Pro 4200 - 61800283

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur d'écriture - blanc
couleur de bande - vert
longueur de bande - 5.5 m
largeur de bande - 19 mm
résistant à la chaleur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773213164
Réf. Sonepar
00205321316
Réf. Fournisseur
61800283
Marque
Lapp
couleur d'écriture:
blanc
couleur de bande:
vert
longueur de bande:
5.5 m
largeur de bande:
19 mm
résistant à la chaleur:
Oui
résistant aux UV:
Oui
Cassette d'étiquettes; Longueur totale: 5.5m; vert


