Lapp - DYMO® Industrie Rhino Pro 4200 - 61800276

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - DYMO® Industrie Rhino Pro 4200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur d'écriture - noir

  • couleur de bande - autre

  • longueur de bande - 5.5 m

  • largeur de bande - 12 mm

  • résistant à la chaleur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773213430

Réf. Sonepar

00205321343

Réf. Fournisseur

61800276

Marque

Lapp

couleur d'écriture:

noir

couleur de bande:

autre

longueur de bande:

5.5 m

largeur de bande:

12 mm

résistant à la chaleur:

Oui

résistant aux UV:

Oui

Cassette d'étiquettes; Longueur totale: 5.5m; orange