Lapp - Entrée et fixation de câbles - 61717070

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Entrée et fixation de câbles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 150 mm

  • hauteur - 24 mm

  • longueur - 1000 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044773211467

Réf. Sonepar

00205321146

Réf. Fournisseur

61717070

Réf. Commerciale

Lapp

largeur:

150 mm

hauteur:

24 mm

longueur:

1000 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

perforation de montage dans le sol:

Oui

épaisseur de matériau:

4 mm

section transversale utile:

20 mm²

perforation latérale:

Non

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

Chemin de câble; Largeur totale: 134mm; ; Hauteur totale: 24mm