Lapp - Entrée et fixation de câbles - 52026024

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Entrée et fixation de câbles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 18 mm

  • diamètre - 18...21.5 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - montage à clipsage

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773340808

Réf. Sonepar

00205334080

Réf. Fournisseur

52026024

Marque

Lapp

diamètre nominal:

18 mm

diamètre:

18...21.5 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

type de fixation:

montage à clipsage

sans halogène:

Oui

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Oui

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Oui

couleur:

jaune

Bride de câble; Diamètre de câble : 18.0mm - 21.0mm; Nombre de câbles: 1; Polyamide