Lapp - Entrée et fixation de câbles - 52026012

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Entrée et fixation de câbles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 19 mm

  • diamètre - 19...26 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - autre

  • type de fixation - trou de vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773340860

Réf. Sonepar

00205334086

Réf. Fournisseur

52026012

Marque

Lapp

diamètre nominal:

19 mm

diamètre:

19...26 mm

modèle:

fermé

matériau:

autre

type de fixation:

trou de vis

sans halogène:

Non

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

2

distance au mur:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Oui

couleur:

noir

Bride de câble; Diamètre de câble : 19.0mm - 26.0mm; Nombre de câbles: 2;