Lapp - Entrée et fixation de câbles - 52026000

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Entrée et fixation de câbles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 18 mm

  • diamètre - 15...18 mm

  • modèle - fermé

  • matériau - plastique

  • type de fixation - trou de vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773340891

Réf. Sonepar

00205334089

Réf. Fournisseur

52026000

Marque

Lapp

diamètre nominal:

18 mm

diamètre:

15...18 mm

modèle:

fermé

matériau:

plastique

type de fixation:

trou de vis

sans halogène:

Non

résistant aux UV:

Non

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Oui

traitement de la surface:

non traité

adapté à la plage de protection contre l'incendie:

Non

revêtu de plastique:

Non

couleur:

noir

Bride de câble; Diamètre de câble : 15.0mm - 18.0mm; Nombre de câbles: 1;