Lapp - Entrée et fixation de câbles - 53110100

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Entrée et fixation de câbles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • hauteur - 130 mm

  • largeur - 190 mm

  • profondeur - 190 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044777465286

Réf. Sonepar

00205746528

Réf. Fournisseur

53110100

Réf. Commerciale

Lapp

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

hauteur:

130 mm

largeur:

190 mm

profondeur:

190 mm

type de couverture:

couvercle

finition du couvercle:

fermé

indice de protection (IP):

IP67

couvercle/porte transparent(e):

Non

avec serrure:

Non

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

Boîtier industriel; Largeur totale: 190.0mm; Hauteur totale: 130.0mm; Longueur totale: 190.0mm