Lapp - Entrée et fixation de câbles - 53110104

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Entrée et fixation de câbles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • hauteur - 180 mm

  • largeur - 190 mm

  • profondeur - 280 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044777465323

Réf. Sonepar

00205746532

Réf. Fournisseur

53110104

Marque

Lapp

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

hauteur:

180 mm

largeur:

190 mm

profondeur:

280 mm

type de couverture:

couvercle

finition du couvercle:

fermé

indice de protection (IP):

IP67

couvercle/porte transparent(e):

Non

avec serrure:

Non

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

Boîtier industriel; Largeur totale: 190.0mm; Hauteur totale: 180.0mm; Longueur totale: 280.0mm

Les Atouts de l'article:

Terminal Box 280 x 190 x 180 GY

Les Atouts de la gamme:

L'énergie solaire au service de l'avenir Saviez-vous que LAPP propose une large gamme de câbles solaires et de solutions confectionnées ? Non ? Alors vous devriez vous y plonger, car il y a tant de choses à découvrir !

Quelques mots du fabricant :

L'énergie solaire au service de l'avenir. L'avenir appartient à l'énergie solaire. Chaque année, le soleil nous fournit environ 10 000 fois les besoins énergétiques de l'humanité. L'énorme potentiel de la plus grande source d'énergie ne peut pas être pleinement exploité, mais nous pouvons tous en profiter - avec des systèmes photovoltaïques qui utilisent efficacement l'énergie. La tension croissante des systèmes photovoltaïques modernes exigeant des câbles et des composants tout aussi performants, LAPP s'est imposé comme un fournisseur de premier plan de solutions innovantes et de haute qualité dans le domaine des câbles et des connecteurs solaires.