Lapp - Entrée et fixation de câbles - 53110121

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
hauteur - 180 mm
largeur - 280 mm
profondeur - 380 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044777465491
Réf. Sonepar
00205746549
Réf. Fournisseur
53110121
Marque
Lapp
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
hauteur:
180 mm
largeur:
280 mm
profondeur:
380 mm
type de couverture:
couvercle
finition du couvercle:
fermé
indice de protection (IP):
IP67
couvercle/porte transparent(e):
Oui
avec serrure:
Non
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
avec cadre/support de montage:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08


