Lapp - Entrée et fixation de câbles - 53110131


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
hauteur - 100 mm
largeur - 200 mm
profondeur - 150 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044777465576
Réf. Sonepar
00205746557
Réf. Fournisseur
53110131
Réf. Commerciale
Lapp
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
hauteur:
100 mm
largeur:
200 mm
profondeur:
150 mm
type de couverture:
couvercle
finition du couvercle:
fermé
indice de protection (IP):
IP67
couvercle/porte transparent(e):
Non
avec serrure:
Non
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
avec cadre/support de montage:
Oui
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08