Lapp - Entrée et fixation de câbles - 53110141


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du boîtier/corps - plastique
hauteur - 3.4 mm
largeur - 161 mm
profondeur - 252 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044777465637
Réf. Sonepar
00205746563
Réf. Fournisseur
53110141
Réf. Commerciale
Lapp
matériau du boîtier/corps:
plastique
hauteur:
3.4 mm
largeur:
161 mm
profondeur:
252 mm
couleur:
gris
Plaque perforée; Largeur totale: 161.0mm; Longueur totale: 252.0mm; Hauteur totale: 3.4mm; Plastique acrylonitrile-butadiène-styrène; gris