Lapp - Entrée et fixation de câbles - 53110143

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Entrée et fixation de câbles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • hauteur - 4 mm

  • largeur - 300 mm

  • profondeur - 240 mm

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044777465651

Réf. Sonepar

00205746565

Réf. Fournisseur

53110143

Réf. Commerciale

Lapp

matériau du boîtier/corps:

plastique

hauteur:

4 mm

largeur:

300 mm

profondeur:

240 mm

couleur:

gris

Plaque perforée; Largeur totale: 300.0mm; Longueur totale: 240.0mm; Hauteur totale: 4.0mm; Plastique acrylonitrile-butadiène-styrène; gris