Lapp - Étiquette FLEXIMARK® LMB - 83254680

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - sans inscription
couleur - jaune
longueur - 4.6 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773833270
Réf. Sonepar
00205383327
Réf. Fournisseur
83254680
Marque
Lapp
auto-adhésif:
Non
inscription:
sans inscription
couleur:
jaune
longueur:
4.6 mm
transparent:
Non
largeur:
4.6 mm
hauteur:
35 mm
Étiquette à impression laser; Largeur totale: 30mm; Hauteur totale: 4.6mm; jaune, blanc; Polyester; Sans halogène


