Lapp - Étiquette FLEXIMARK® pour câble LFL - 83254765

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 66 mm
largeur - 9.9 mm
couleur - multicolore
matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044774050379
Réf. Sonepar
00205405037
Réf. Fournisseur
83254765
Marque
Lapp
modèle:
autre
longueur:
66 mm
largeur:
9.9 mm
couleur:
multicolore
matériau:
autre
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Étiquette à impression laser; Largeur totale: 9.9mm; Hauteur totale: 89mm; jaune, blanc; Polyester


