Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lapp - Etiquette FLEXIMARK® pour câble PUR - 83280260

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Etiquette FLEXIMARK® pour câble PUR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • longueur - 60 mm

  • largeur - 10 mm

  • couleur - rouge

  • matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044776690399

Réf. Sonepar

00205669039

Réf. Fournisseur

83280260

Marque

Lapp

modèle:

autre

longueur:

60 mm

largeur:

10 mm

couleur:

rouge

matériau:

autre

avec zone de texte:

Non

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Étiquette de marquage par transfert thermique; Largeur totale: 60mm; Hauteur totale: 10mm; rouge; Polyuréthane