Lapp - Etiquette FLEXIMARK® pour câble PUR - 83280266

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du conducteur - 0.5...1000 mm
diamètre du câble - 10...100 mm
longueur - 60 mm
largeur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044776690559
Réf. Sonepar
00205669055
Réf. Fournisseur
83280266
Marque
Lapp
modèle:
forme de rouleau
diamètre du conducteur:
0.5...1000 mm
diamètre du câble:
10...100 mm
longueur:
60 mm
largeur:
10 mm
couleur:
bleu
type:
à paroi moyenne
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
sans
mode de pose:
autre


