Lapp - Etiquette FLEXIMARK® pour câble PUR - 83280280

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Etiquette FLEXIMARK® pour câble PUR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • longueur - 55 mm

  • largeur - 12 mm

  • couleur - jaune

  • crantage - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044777354191

Réf. Sonepar

00205735419

Réf. Fournisseur

83280280

Réf. Commerciale

Lapp

modèle:

étiquette

longueur:

55 mm

largeur:

12 mm

couleur:

jaune

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

sans

mode de pose:

autre

Étiquette de marquage par transfert thermique; Largeur totale: 35mm; Hauteur totale: 10mm; blanc; Polyuréthane