Lapp - Etiquettes à enrouler LCK - 83256154


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du câble - 21...36 mm
longueur - 142 mm
largeur - 50 mm
couleur - jaune
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773210156
Réf. Sonepar
00205321015
Réf. Fournisseur
83256154
Réf. Commerciale
Lapp
modèle:
étiquette
diamètre du câble:
21...36 mm
longueur:
142 mm
largeur:
50 mm
couleur:
jaune
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
sans
mode de pose:
collage