Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lapp - Etiquettes à enrouler LCK - 83256150

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Etiquettes à enrouler LCK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • longueur - 57 mm

  • largeur - 50 mm

  • couleur - jaune

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773210354

Réf. Sonepar

00205321035

Réf. Fournisseur

83256150

Marque

Lapp

modèle:

étiquette

longueur:

57 mm

largeur:

50 mm

couleur:

jaune

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

sans

mode de pose:

collage

Étiquette à impression laser; Diamètre de câble : 6mm - 12mm; jaune; Polyester