Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lapp - Etiquettes à enrouler LCK - 83256148

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Etiquettes à enrouler LCK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 21...36 mm

  • longueur - 142.5 mm

  • largeur - 25 mm

  • couleur - jaune

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773210439

Réf. Sonepar

00205321043

Réf. Fournisseur

83256148

Marque

Lapp

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

21...36 mm

longueur:

142.5 mm

largeur:

25 mm

couleur:

jaune

matériau:

autre

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

sans

mode de pose:

collage

Étiquette à impression laser; Diamètre de câble : 8mm - 36mm; jaune; Polyester