Lapp - Etiquettes à enrouler LCK - 83256145

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du câble - 7...12 mm
longueur - 57 mm
largeur - 25 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773210538
Réf. Sonepar
00205321053
Réf. Fournisseur
83256145
Marque
Lapp
modèle:
étiquette
diamètre du câble:
7...12 mm
longueur:
57 mm
largeur:
25 mm
couleur:
blanc
matériau:
autre
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
sans
mode de pose:
collage
Étiquette à impression laser; Diamètre de câble : 6mm - 12mm; blanc; Polyester


