Lapp - Etiquettes à enrouler LCK - 83256149

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du câble - 21...36 mm
longueur - 142.5 mm
largeur - 25 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044774049014
Réf. Sonepar
00205404901
Réf. Fournisseur
83256149
Marque
Lapp
modèle:
étiquette
diamètre du câble:
21...36 mm
longueur:
142.5 mm
largeur:
25 mm
couleur:
blanc
matériau:
autre
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
sans
mode de pose:
collage


