Lapp - Etiquettes à enrouler LCK - 83256147

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Etiquettes à enrouler LCK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • longueur - 95 mm

  • largeur - 25 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044774049021

Réf. Sonepar

00205404902

Réf. Fournisseur

83256147

Réf. Commerciale

Lapp

modèle:

étiquette

longueur:

95 mm

largeur:

25 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

sans

mode de pose:

collage

Étiquette à impression laser; Diamètre de câble : 8mm - 21mm; blanc; Polyester