Lapp - Etiquettes à enrouler LCK - 83256142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du câble - 1...7 mm
longueur - 35.5 mm
largeur - 25 mm
couleur - jaune
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044774049045
Réf. Sonepar
00205404904
Réf. Fournisseur
83256142
Marque
Lapp
modèle:
étiquette
diamètre du câble:
1...7 mm
longueur:
35.5 mm
largeur:
25 mm
couleur:
jaune
matériau:
autre
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
sans
mode de pose:
collage
Étiquette à impression laser; Diamètre de câble : 4mm - 7mm; jaune; Polyester


