Lapp - Etiquettes à enrouler LCK - 83256543

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du câble - 1...7 mm
longueur - 95 mm
largeur - 25 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044776097495
Réf. Sonepar
00205609749
Réf. Fournisseur
83256543
Marque
Lapp
modèle:
étiquette
diamètre du câble:
1...7 mm
longueur:
95 mm
largeur:
25 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
avec zone de texte:
Non
imprimé:
sans
mode de pose:
collage
Étiquette à impression laser; Diamètre de câble : 4mm - 7mm; blanc; Polyester


