Lapp - Étiquettes d'emballage FLEXIMARK® TCK - 83259889


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du câble - 12...21 mm
longueur - 93 mm
largeur - 34 mm
couleur - jaune
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044777093991
Réf. Sonepar
00205709399
Réf. Fournisseur
83259889
Réf. Commerciale
Lapp
modèle:
étiquette
diamètre du câble:
12...21 mm
longueur:
93 mm
largeur:
34 mm
couleur:
jaune
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
sans
mode de pose:
collage