Lapp - Étiquettes d'emballage FLEXIMARK® TCK - 83259883

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
diamètre du câble - 7...12 mm
longueur - 55 mm
largeur - 25 mm
couleur - jaune
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044777120888
Réf. Sonepar
00205712088
Réf. Fournisseur
83259883
Marque
Lapp
modèle:
étiquette
diamètre du câble:
7...12 mm
longueur:
55 mm
largeur:
25 mm
couleur:
jaune
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Non
imprimé:
sans
mode de pose:
collage
Étiquette de marquage par transfert thermique; Diamètre de câble : 6mm - 12mm; jaune; Polyester


