Lapp - Étiquettes d'emballage FLEXIMARK® TCK - 83259888

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Étiquettes d'emballage FLEXIMARK® TCK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 21...36 mm

  • longueur - 142.5 mm

  • largeur - 50 mm

  • couleur - jaune

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044777120932

Réf. Sonepar

00205712093

Réf. Fournisseur

83259888

Réf. Commerciale

Lapp

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

21...36 mm

longueur:

142.5 mm

largeur:

50 mm

couleur:

jaune

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

sans

mode de pose:

collage

Étiquette de marquage par transfert thermique; Diamètre de câble : 8mm - 36mm; jaune; Polyester