Lapp - Etiquettes FLEXIMARK® PUR FCC - 61800391

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Etiquettes FLEXIMARK® PUR FCC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • longueur - 60 mm

  • largeur - 60 mm

  • couleur - jaune

  • matériau - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044776429708

Réf. Sonepar

00205642970

Réf. Fournisseur

61800391

Marque

Lapp

modèle:

étiquette

longueur:

60 mm

largeur:

60 mm

couleur:

jaune

matériau:

autre

avec zone de texte:

Non

imprimé:

autre

mode de pose:

encoche

Étiquette de marquage par transfert thermique; Largeur totale: 60mm; Hauteur totale: 10mm; jaune; Polyuréthane