Lapp - Etiquettes FLEXIMARK® PUR FCC - 83255364


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 20 mm
largeur - 30 mm
matériau - plastique
couleur - jaune
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044777478804
Réf. Sonepar
00205747880
Réf. Fournisseur
83255364
Réf. Commerciale
Lapp
modèle:
autre
longueur:
20 mm
largeur:
30 mm
matériau:
plastique
couleur:
jaune
avec zone de texte:
Non
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Étiquette de marquage par transfert thermique; Largeur totale: 20mm; Hauteur totale: 30mm; jaune; Polyuréthane