Lapp - Etiquettes FLEXIMARK® TA - 83259763

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Etiquettes FLEXIMARK® TA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - jaune

  • longueur - 101.6 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044773748666

Réf. Sonepar

00205374866

Réf. Fournisseur

83259763

Réf. Commerciale

Lapp

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

jaune

longueur:

101.6 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

magnétique:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

36 mm

hauteur:

0.4 mm

Étiquette de marquage par transfert thermique; Largeur totale: 101.6mm; Hauteur totale: 36mm; jaune; Polyester