Lapp - Etiquettes FLEXIMARK® PUR FCC - 61800394

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
longueur - 60 mm
largeur - 60 mm
couleur - blanc
matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044776429739
Réf. Sonepar
00205642973
Réf. Fournisseur
61800394
Marque
Lapp
modèle:
étiquette
longueur:
60 mm
largeur:
60 mm
couleur:
blanc
matériau:
autre
avec zone de texte:
Non
imprimé:
autre
mode de pose:
encoche
Étiquette de marquage par transfert thermique; Largeur totale: 60mm; Hauteur totale: 10mm; blanc; Polyuréthane


