Lapp - Etiquettes FLEXIMARK® PUR FCC - 61800401


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étiquette
longueur - 75 mm
largeur - 75 mm
couleur - orange
matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044776691006
Réf. Sonepar
00205669100
Réf. Fournisseur
61800401
Réf. Commerciale
Lapp
modèle:
étiquette
longueur:
75 mm
largeur:
75 mm
couleur:
orange
matériau:
autre
avec zone de texte:
Non
imprimé:
autre
mode de pose:
encoche
Étiquette de marquage par transfert thermique; Largeur totale: 75mm; Hauteur totale: 15mm; orange; Polyuréthane