Lapp - Etiquettes FLEXIMARK® PUR FCC - 61800404

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Etiquettes FLEXIMARK® PUR FCC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • longueur - 75 mm

  • largeur - 75 mm

  • matériau - autre

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044776691037

Réf. Sonepar

00205669103

Réf. Fournisseur

61800404

Réf. Commerciale

Lapp

modèle:

étiquette

longueur:

75 mm

largeur:

75 mm

matériau:

autre

couleur:

bleu

avec zone de texte:

Non

imprimé:

autre

mode de pose:

encoche

Étiquette de marquage par transfert thermique; Largeur totale: 75mm; Hauteur totale: 15mm; bleu; Polyuréthane