Lapp - Etiquettes FLEXIMARK® PUR FCC - 83255370


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 35 mm
largeur - 10 mm
couleur - blanc
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044777478866
Réf. Sonepar
00205747886
Réf. Fournisseur
83255370
Réf. Commerciale
Lapp
modèle:
autre
longueur:
35 mm
largeur:
10 mm
couleur:
blanc
matériau:
plastique
avec zone de texte:
Non
imprimé:
sans
mode de pose:
autre
Étiquette de marquage par transfert thermique; Largeur totale: 35mm; Hauteur totale: 10mm; blanc; Polyuréthane