Lapp - Etiquettes FLEXIMARK® TA - 83259629

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 18 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773634297
Réf. Sonepar
00205363429
Réf. Fournisseur
83259629
Marque
Lapp
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
18 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
magnétique:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
9 mm
hauteur:
0.4 mm
Étiquette de marquage par transfert thermique; Largeur totale: 18mm; Hauteur totale: 9mm; blanc; Polyester


