Lapp - Fibre optique plastique simplex, fibre serrée sous gaine PE - 28000001

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Fibre optique plastique simplex, fibre serrée sous gaine PE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 980/1000

  • type de conducteur - structure serrée

  • nombre de fibres - 1

  • nombre de fibre par conducteur - 1

  • avec protection contre les rongeurs - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

DATA Communication systems & cables

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044776109846

Réf. Sonepar

00205610984

Réf. Fournisseur

28000001

Marque

Lapp

type de fibre:

multimode 980/1000

type de conducteur:

structure serrée

nombre de fibres:

1

nombre de fibre par conducteur:

1

avec protection contre les rongeurs:

Non

couleur de gaine:

noir

serre cable:

Non

câble sans métal:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

résistant aux produits chimiques:

Non

résistant aux UV:

Non

diamètre externe approx.:

2.2 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

22 mm

insufflable:

Non

géométrie du câble:

rond

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

POF; J : câbles optiques intérieurs: J-V2Y; Pose fixe; noir