Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lapp - Fiche/embase M12 sur extrémité de conducteur libre - 22260819

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Fiche/embase M12 sur extrémité de conducteur libre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)

  • sans halogène - Non

  • couleur de la gaine de câble - noir

  • blindé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

DATA Communication systems & cables

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044774791975

Réf. Sonepar

00205479197

Réf. Fournisseur

22260819

Marque

Lapp

nombre de pôles:

4

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

sans halogène:

Non

couleur de la gaine de câble:

noir

blindé:

Non

température extérieure admissible du câble, fixe:

0...0 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...0 °C

indice de protection (IP):

IP68

Câble capteur/actionneur préconfectionné; Chaîne porte-câbles, flexible; Polyuréthane; 1x4; Extrémité libre; M 12 (Codage A), Douille, coudé (90 °); 30 m