Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lapp - Fiche/embase M12 sur extrémité de conducteur libre, blindée - 22261057

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Fiche/embase M12 sur extrémité de conducteur libre, blindée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 5

  • matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)

  • sans halogène - Non

  • couleur de la gaine de câble - noir

  • blindé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

DATA Communication systems & cables

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044776084761

Réf. Sonepar

00205608476

Réf. Fournisseur

22261057

Marque

Lapp

nombre de pôles:

5

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

sans halogène:

Non

couleur de la gaine de câble:

noir

blindé:

Oui

température extérieure admissible du câble, fixe:

0...0 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...0 °C

indice de protection (IP):

IP67

Câble capteur/actionneur préconfectionné; Chaîne porte-câbles, flexible; Blindé; Polyuréthane; 1x5; M 12 (Codage A), Douille, droit (180 °); Extrémité libre; 20 m