Lapp - Fiche/embase M12 sur extrémité de conducteur libre, blindée - 22260160

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Fiche/embase M12 sur extrémité de conducteur libre, blindée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)

  • sans halogène - Non

  • couleur de la gaine de câble - noir

  • blindé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

DATA Communication systems & cables

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044776493129

Réf. Sonepar

00205649312

Réf. Fournisseur

22260160

Réf. Commerciale

Lapp

nombre de pôles:

4

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

sans halogène:

Non

couleur de la gaine de câble:

noir

blindé:

Oui

température extérieure admissible du câble, fixe:

0...0 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...0 °C

indice de protection (IP):

IP67

Câble capteur/actionneur préconfectionné; Chaîne porte-câbles, flexible; Blindé; Polyuréthane; 1x4; M 12 (Codage A), Douille, droit (180 °); Extrémité libre; 30 m