Lapp - Fiche/embase M12 sur extrémité de conducteur libre, blindée - 22261067


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
matériau de la gaine de câble - PUR (polyuréthane)
sans halogène - Non
couleur de la gaine de câble - noir
blindé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DATA Communication systems & cables
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044776629115
Réf. Sonepar
00205662911
Réf. Fournisseur
22261067
Réf. Commerciale
Lapp
nombre de pôles:
4
matériau de la gaine de câble:
PUR (polyuréthane)
sans halogène:
Non
couleur de la gaine de câble:
noir
blindé:
Oui
température extérieure admissible du câble, fixe:
0...0 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
0...0 °C
indice de protection (IP):
IP67