Lapp - FLEXIMARK® Etiquettes LA - 83256218


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 10 mm
largeur - 25.6 mm
matériau - plastique
couleur - blanc
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044776097129
Réf. Sonepar
00205609712
Réf. Fournisseur
83256218
Réf. Commerciale
Lapp
longueur:
10 mm
largeur:
25.6 mm
matériau:
plastique
couleur:
blanc
transparent:
Non
Étiquette à impression laser; Largeur totale: 25.6mm; Hauteur totale: 10mm; blanc; Polyester