Lapp - FLEXIMARK® Etiquettes LA - 83256222

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 9 mm
largeur - 46.9 mm
couleur - jaune
matériau - plastique
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044776097167
Réf. Sonepar
00205609716
Réf. Fournisseur
83256222
Marque
Lapp
longueur:
9 mm
largeur:
46.9 mm
couleur:
jaune
matériau:
plastique
transparent:
Non
Étiquette à impression laser; Largeur totale: 46.9mm; Hauteur totale: 9mm; jaune; Polyester


