Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Lapp - FLEXIMARK® Etiquettes LA - 83256224

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - FLEXIMARK® Etiquettes LA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 21.8 mm

  • largeur - 56 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044776097181

Réf. Sonepar

00205609718

Réf. Fournisseur

83256224

Réf. Commerciale

Lapp

longueur:

21.8 mm

largeur:

56 mm

matériau:

plastique

couleur:

blanc

transparent:

Non

Étiquette à impression laser; Largeur totale: 56mm; Hauteur totale: 21.8mm; blanc; Polyester